Viazací popruh s odolnou rohatkou
Viaz. popr. s rohatkou, dvoj. hák, odolná rohatka
POPRUH UPINACI S HAKOM 10T L10M
Obj. č. 071392 116
EAN 4046778519333
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Napínacia rohatka
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
- Na náročné použitie
- Pozitívne zaistenie
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 75 mm |
Dĺžka | 10 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,7 m |
Dĺžka voľného konca | 9,3 m |
Ťažná sila páskovania | 10000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 5000 daN |
Sila predpätia | 500 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Hák s dvojitou špičkou |
Štítok vnútri | Áno |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |