Viazací popruh s rohatkou, dvojitý čeľusťový hák z dvoch kusov
Viazací popruh s roh., dvoj. čeľ. hák z dvoch ks
VIAZACI POPRUH 2-DIELNY 8MX35MM
Obj. č. 071392 333
EAN 4058794187779
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
V súlade s normou DIN EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
- Na upevnenie nákladu vo všetkých odvetviach (napr. malé dodávky, poľnohospodárstvo, kovospracujúci priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia) na účely ochrany tovaru pred poškodením
- Viazanie
- Pozitívne zaistenie
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 35 mm |
Dĺžka | 8 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,3 m |
Dĺžka voľného konca | 7,7 m |
Ťažná sila páskovania | 2000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 1000 daN |
Sila predpätia | 220 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Hák s dvojitou špičkou |
Štítok vnútri | Nie |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!