Viazací popruh s rohatkou (račňou) s hákom s dvoma špicami
Viaz. popr. s rohatkou s hákom s dvoma špicami
RAC.ZAMKA-AUTO-HAK
Obj. č.
096380 215
EAN 4038898119913
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Napínací a upevňovací pás na zaistenie a uviazanie nákladu v súlade s normou EN 12195-2
- Jednoduché používanie
- Na viazacie oko, viazacie oko s hliníkovým držiakom a viazací žľab
- Vyrobený z vysokokvalitného polyesteru
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | RZH50 |
Šírka | 25 mm |
Dĺžka | 5000 mm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 650 daN |
Ťažná sila páskovania | 1300 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Sila predpätia | 200 daN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1.200 kg |
Tvar háka | Hák s dvojitou špičkou |
Farba | Červená |
Materiál | PES – polyester |
Norma EN | 12195-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!