Viazacia lišta ZSB pre vozidlo
Hliníková viazacia lišta, airline, bez príruby
UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSB995-PODLAHA
Obj. č. 096380 265
EAN 4038898487678
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká
- Pre rôzne prepravné úlohy
- Na zapustenie do podlahového panelu
- Na montáž na stenu vozidla
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typové označenie | ZSB995 |
Šírka | 34 mm |
Výška | 9,6 mm |
Dĺžka | 995 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,600 kg |
Farba | Hliníková strieborná |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!