Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viazacia lišta ZSS pre vozidlo

Viazacia lišta
UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSS2000

Obj. č. 096380 257

EAN 4038898487630

Cena za zvolené balenie
Viazacia lišta ZSS pre vozidlo

Obj. č. 096380 257

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž na steny vozidla alebo do vnútorného vybavenia vozidla
  • Funkcia rýchlej kontroly upevnenia

  • S gumenou ochranou hrán

  • Vyrobené z hliníka

  • Vrátane montážnej súpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typové označenie

ZSS2000

Šírka

43 mm

Výška

25,5 mm

Dĺžka

2000 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,800 kg

Farba

Hliníková strieborná, Čierna

Materiál

Hliník-plast

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytky Pre hliníkové upínacie lišty Airline

PRISL.KONCOVKA-ZSHN-KES01

Na ochranu pred ostrými hranami