Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Video endoskop PRO Dual

Video endoskop PRO Dual
ENDOSKOP-PRO-90DGR-D4,9MM

Obj. č. 071553 757

EAN 4061975395221

Cena za zvolené balenie
Video endoskop PRO Dual

Obj. č. 071553 757

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na dokonalé prezeranie a dokumentáciu prostredníctvom videonahrávok a/alebo obrazového snímania na neprístupných miestach
  • 4,9 mm duálna kamera s 90° predným a bočným pohľadom (č. výr. 071553 760)

  • Pozorovanie naživo prostredníctvom farebného TFT displeja

  • Rozlíšenie 640 x 480 dpi

  • Nahrávanie priamo na SD kartu v multifunkčnej konzole; formát obrazu JPG a formát videa NTSC alebo PAL

  • Optimálna kvalita obrazu s dvomi stmievateľnými svetlými minidiódami LED

  • Sondy so zafírovým sklom odolným voči poškriabaniu s cieľom zaistiť vysokú kvalitu obrazu a ochranu objektívu kamery

  • Na štyri hodiny používania sú potrebné len dve hodiny nabíjania

  • Možnosť prenosu cez pripojenie USB

  • Priame pripojenie cez konektor AV a pripojovací kábel

  • Rôzne funkcie priblíženia a možnosti zrkadlenia obrazu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaIdeálna pre aplikácie v rôznych sektoroch, vrátane automobilového, inštalatérskeho, stavebného, ​​priemyselného, ​​leteckého, policajného a colného sektora

Šírka

72,0 mm

Výška

200,0 mm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Lítium

Počet batérií

1 KS

Pevne namontovaná batéria

Áno

Materiál telesa

plast

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min.

0 °C

Teplotný rozsah použitia max.

55 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

2332,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sonda pre video-endoskop One Way

SONDA VIDEO D4,5MM ONE WAY

4,5 mm kamera s predným pohľadom a možnosťou otáčania až o 180°
x 1 ks
Kamerová sonda pre endoskop Dual

SONDA PRE DUAL CAM-D 4.9 MM

4,9 mm duálna kamera s 90° predným a bočným pohľadom
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie