Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicová hlava

DIN 71752, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 44036 24

EAN 4045727362709

Cena za zvolené balenie
Vidlicová hlava

Obj. č. 44036 24

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71752, bez závlačky, galvanizovaná oceľ, žltá
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru (d1)

6 mm

Prípojný závit (d2)

M6

Dĺžka (l1)

43 mm

Dĺžka drážky (l2)

24 mm

Šírka (a1)

12 mm

Vnútorná šírka (b1)

6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

Bez čapov

Forma

G

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie