Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicová hlava bez závlačky

DIN 71752 oceľ bez p. ú.

Obj. č. 440110 40

EAN 4045727469446

Cena za zvolené balenie
Vidlicová hlava bez závlačky

Obj. č. 440110 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71752, bez závlačky, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru (d1)

10 mm

Prípojný závit (d2)

M10

Dĺžka (l1)

72 mm

Dĺžka drážky (l2)

40 mm

Šírka (a1)

20 mm

Vnútorná šírka (b1)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Bez čapov

Forma

G

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie