Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicová hlava bez závlačky

DIN 71752 oceľ bez p. ú.

Obj. č. 440116 32

EAN 4050382311672

Cena za zvolené balenie
Vidlicová hlava bez závlačky

Obj. č. 440116 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71752, bez závlačky, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru (d1)

16 mm

Prípojný závit (d2)

M16

Dĺžka (l1)

83 mm

Dĺžka drážky (l2)

32 mm

Šírka (a1)

32 mm

Vnútorná šírka (b1)

16 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Bez čapov

Forma

G

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie