Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicová hlava bez závlačky

DIN 71752, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 440212 24

EAN 4050382626981

Cena za zvolené balenie
Vidlicová hlava bez závlačky

Obj. č. 440212 24

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71752, bez závlačky, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru (d1)

12 mm

Prípojný závit (d2)

M12

Dĺžka (l1)

62 mm

Dĺžka drážky (l2)

24 mm

Šírka (a1)

24 mm

Vnútorná šírka (b1)

12 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Bez čapov

Forma

G

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie