Vidlicová hlava bez závlačky
DIN 71752, oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve
Obj. č. 440351632
EAN 4059608605083
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71752, oceľ, so závlačkou, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru (d1) | 16 mm |
Prípojný závit (d2) | M16 |
Dĺžka (l1) | 83 mm |
Dĺžka drážky (l2) | 64 mm |
Šírka (a1) | 32 mm |
Vnútorná šírka (b1) | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Verzia | Bez čapov |
Forma | G |