Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicová hlava bez závlačky

DIN 71752, oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve

Obj. č. 440356 24

EAN 4059608605144

Cena za zvolené balenie
Vidlicová hlava bez závlačky

Obj. č. 440356 24

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71752, oceľ, so závlačkou, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru (d1)

6 mm

Prípojný závit (d2)

M6

Dĺžka (l1)

43 mm

Dĺžka drážky (l2)

24 mm

Šírka (a1)

12 mm

Vnútorná šírka (b1)

6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Verzia

Bez čapov

Forma

G

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie