Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicová hlava bez závlačky

DIN 71752, pozinkovaná oceľ
HLAVA VIDL-DIN71752-(A2K)-8X32

Obj. č. 44028 32

EAN 4046778307626

Cena za zvolené balenie
Vidlicová hlava bez závlačky

Obj. č. 44028 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71752, bez závlačky, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru (d1)

8 mm

Prípojný závit (d2)

M8

Dĺžka (l1)

58 mm

Dĺžka drážky (l2)

32 mm

Šírka (a1)

16 mm

Vnútorná šírka (b1)

8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Bez čapov

Forma

G

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie