Vidlicová hlava bez závlačky
DIN 71752, pozinkovaná oceľ
VIDLICA DIN71752 A2K 6X24
Obj. č. 44026 24
EAN 4048539403417
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71752, bez závlačky, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Priemer otvoru (d1) | 6 mm |
Prípojný závit (d2) | M6 |
Dĺžka (l1) | 43 mm |
Dĺžka drážky (l2) | 24 mm |
Šírka (a1) | 12 mm |
Vnútorná šírka (b1) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Bez čapov |
Forma | G |