Vidlicové kĺby so závlačkovými čapmi DIN 71751, s čapmi so závlačkou, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
JNT-FRK-DIN71751-A-(A2K)-M24X48
Obj. č. 026802448
EAN 4047376172852
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit (D) | M24 |
Priemer čapu (d1) | 24 mm |
Dĺžka do stredu čapu (l1) | 80 mm |
Dĺžka drážky (l2) | 48 mm |
Šírka (l3) | 48 mm |
Normy | DIN 71751 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | So závlačkovými čapmi |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |