Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicové kĺby so závlačkovými čapmi

DIN 71751, pozinkovaná oceľ
JNT-FRK-DIN71751-A-(A2K)-M10X40

Obj. č. 026801040

EAN 4011231315760

Cena za zvolené balenie
Vidlicové kĺby so závlačkovými čapmi

Obj. č. 026801040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71751, obsahuje skrutky so závlačkou, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (D)

M10

Priemer čapu (d1)

10 mm

Dĺžka do stredu čapu (l1)

60 mm

Dĺžka drážky (l2)

40 mm

Šírka (l3)

20 mm

Normy

DIN 71751

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

So závlačkovými čapmi

Forma

A