Vidlicové kĺby so závlačkovými čapmi
DIN 71751, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 026801632
EAN 4054458187253
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71751, obsahuje skrutky so závlačkou, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Prípojný závit (D) | M16 |
Priemer čapu (d1) | 16 mm |
Dĺžka do stredu čapu (l1) | 64 mm |
Dĺžka drážky (l2) | 32 mm |
Šírka (l3) | 32 mm |
Normy | DIN 71751 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | So závlačkovými čapmi |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |