Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicové kĺby so závlačkovými čapmi

DIN 71751, pozinkovaná oceľ
JNT-FRK-DIN71751-A-(A2K)-M6X12

Obj. č. 026800612

EAN 4011231315661

Cena za zvolené balenie
Vidlicové kĺby so závlačkovými čapmi

Obj. č. 026800612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71751, obsahuje skrutky so závlačkou, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (D)

M6

Priemer čapu (d1)

6 mm

Dĺžka do stredu čapu (l1)

24 mm

Dĺžka drážky (l2)

12 mm

Šírka (l3)

12 mm

Normy

DIN 71751

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

So závlačkovými čapmi

Forma

A