Vidlicový kľúč so štvorcovým zasúvacím kolíkom 14 × 18 mm
RACNA-14X18MM-PLUG-IN-4PT-17MM
Obj. č. 0714750717
EAN 4065746691123
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na montážne práce v stiesnených priestoroch
- S poistným čapom na štvorcovej konzole na rýchlu výmenu nástrojov
Hárky údajov(X)
![]() | |
Štvorec zasúvacieho kolíka | 14x18 mm |
Veľkosť upnutia | 17 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 58,6 mm |
Dĺžka hlavy (L2) | 33,6 mm |
Priemer hlavy (D1) | 37,0 mm |
Výška štvorhranu (D2) | 18,0 mm |
Upínanie v palcoch | 1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!