Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vidlicový vyťahovač pre piezoelektrické vstrekovače Mercedes

Vidlic. vyťahovač vstrekovačov Delphi
VIDLICOVY VYTAHOVAC VSTREKOVACOV DELPHI

Obj. č. 1952003971
EAN 4046777595215

Cena za zvolené balenie
Vidlicový vyťahovač pre piezoelektrické vstrekovače Mercedes

Obj. č. 1952003971

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

M18 prípojný závit
  • M18x1,5 – M12 na odstraňovanie piezoelektrických vstrekovačov, DELPHI PIEZO a DELPHI DFI 1.5

  • Na odstraňovanie piezoelektrických vstrekovačov v motoroch Mercedes Benz OM651
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Použitie


  • Modely: Mercedes Benz

  • Motor: 200 CDI, 220 CDI, 250 CDI

  • Kód motora: OM 651


Použitie v Delphi Piezo a Delphi DFI 1.5 (EURO 5)


  • Modely: EMBR, EJBR (automobily), EJDR

  • Motor: Mercedes Benz, Hyundai, Kia

Dĺžka

1500 mm

Šírka

450 mm

Výška

450 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

350,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie