Vinutý drôt
Vinutý drôt, oceľ, pozinkovaná, 0,8 mm
VIAZACI DROT (A1K)-0,8MM-2,5KG
Obj. č. 0874111100
EAN 4024835474320
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ovinutie okolo hliníkových-laminovaných izolácií z minerálnej vlny, 6 návinov/meter podľa normy DIN 4140 a na zaistenie koncových manžiet.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Priemer drôtu | 0,8 mm | 
| Hmotnosť | 100 g | 
| Dĺžka drôtu | 25 m |