Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové ochranné rukavice, chemikálie a vlhkosť
RUKAVICE LATEX NA CHEM.CISTENIE
Obj. č. 0899430
EAN 4011231843515
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
- Vynikajúci mokrý aj suchý úchop vďaka jemne zdrsnenému povrchu na dlaniach
- 100 % vodotesné
- Džersejová podšívka izolujúca pred chladom a teplom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre stredné mechanické zaťaženie v mokrom prostredí
- Chemická ochrana
- Preprava nebezpečného tovaru
- Vodiči cisternových vozidiel
- Narábanie s chemikáliami a kvapalinami
- Rybolov a spracovanie rýb
- Narábanie s odpadom
- Čistiace práce
- Poľnohospodárstvo
- Chladiarenské práce
Veľkosť | 10 |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Povrchová úprava vnútrajška | Bavlnená džersejová podšívka |
Normy | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 350 mm |
Hrúbka materiálu | 1,80 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Farba | Zelená |