Visací cylindr. zámok pre polovičnú cylindrickú vložku
Visací cylindrický zámok
VISIACI ZAMOK-F.HALBZYLINDER-MS-50MM
Obj. č. 0688904750
EAN 4047376567887
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Konzola sa zaisťuje na oboch stranách
Zvýšená stabilita
Visiaci zámok je dodávaný bez polovičného cylindra
Vhodné polovičné cylindre 30/10 mm alebo 31/10 mm od NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG a 3 KS Plus je potrebné objednať zvlášť
Vhodné na integráciu do existujúcich alebo nových uzamykacích systémov
Pri montáži polovičného cylindra dbajte na to, aby bol zaisťovací nos posunutý od telesa cylindra. Len vtedy je zaistené, že sa polovičný cylinder nedá vytiahnuť zo visiaceho zámku bez kľúča. Visiaci zámok bez polovičného cylindra.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Vinteriéri |
Šírka telesa (A) | 50 mm |
Materiál strmeňa | Kalená oceľ |
Povrch strmeňa | Pochrómované |
Hrúbka telesa (B) | 27,2 mm |
Výška telesa (C) | 46 mm |
Priemer strmeňa (D) | 8 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 40 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 27 mm |
Vhodné pre | Skrinka, Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Stavebný príves, Príves, Veľká nádoba na odpad, Zaisťovacia skrutka, Plniace hrdlo oleja, Závory |