Visací zámok Combi-Lock
Visiaci zámok Combi-Lock
VISIACI ZAMOK-(COMBI-LOCK)-MS-30MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kombinovaný zámok s nastaviteľným číselným kódom
- Trojciferný alebo štvorciferný kód môže nastaviť používateľ a možno ho kedykoľvek znova zmeniť, keď je zámok otvorený
- Po zatvorení sa kombinácia nastavuje otáčaním číslic
- Množstvo rôznych uzamykacích systémov
- Svorka sa zaisťuje na jednej strane
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Vinteriéri |
Šírka telesa (A) | 30 mm |
Typ zatvárania | Nezjednotený |
Počet číselných valčekov | 3 KS |
Materiál telesa | Mosadz |
Materiál strmeňa | Kalená oceľ |
Povrch strmeňa | Pochrómované |
Hrúbka telesa (B) | 12,5 mm |
Výška telesa (C) | 41,6 mm |
Priemer strmeňa (D) | 5 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 27 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 12,7 mm |
Vhodné pre | Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Zaisťovacia skrutka, Závory |