Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Visiaci zámok Atlantic

Visiaci zámok, Atlantic
VISIACI ZAMOK-ATLANTIC-MS-30MM

Obj. č. 0688904530
EAN 4047376567696

Cena za zvolené balenie
Visiaci zámok Atlantic

Obj. č. 0688904530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolný proti morskej vode, úplne odolný proti hrdzaveniu
  • Tyč zapadá na oboch stranách

  • Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi

  • Visiaci zámok sa rýchlo uzamkne – pri zamykaní nie je potrebné do zámku vložiť kľúč

  • Veľké množstvo rôznych zámkov

  • Paracentrický profil kľúča

  • S ochranou tyče

  • Každý visiaci zámok sa dodáva s dvomi kľúčmi

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre člny, jachty, pobrežné budovy a mnoho iného.

Oblasť použitia

V exteriéri, Vinteriéri

Šírka telesa (A)

35 mm

Typ zatvárania

Nezjednotený

Verzia

Opláštené plastom

Materiál strmeňa

Ušľachtilá oceľ

Materiál kľúča

Oceľ

Povrch kľúča

Poniklovaný

Počet kľúčov

2 KS

Hrúbka telesa (B)

15.7 mm

Výška telesa (C)

36 mm

Priemer strmeňa (D)

5 mm

Svetlá výška strmeňa (E)

13 mm

Svetlá šírka strmeňa (F)

16 mm

Vhodné pre

Kontajner, Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Montážny príves, Príves, Veľký kontajner na odpad, Poistný čap, Plniace hrdlo oleja, Haspra

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie