Visiaci zámok Atlantic
Visiaci zámok, Atlantic
VISIACI ZAMOK-ATLANTIC-MS-40MM
Obj. č.
0688904540
EAN 4047376567788
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný proti morskej vode, úplne odolný proti hrdzaveniu
- Tyč zapadá na oboch stranách
- Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi
- Visiaci zámok sa rýchlo uzamkne – pri zamykaní nie je potrebné do zámku vložiť kľúč
- Veľké množstvo rôznych zámkov
- Paracentrický profil kľúča
- S ochranou tyče
- Každý visiaci zámok sa dodáva s dvomi kľúčmi
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre člny, jachty, pobrežné budovy a mnoho iného.
![]() | |
Oblasť použitia | V exteriéri |
Šírka telesa (A) | 44 mm |
Typ zatvárania | Nezjednotený |
Verzia | Opláštené plastom |
Materiál strmeňa | Ušľachtilá oceľ |
Materiál kľúča | Oceľ |
Povrch kľúča | Poniklovaný |
Počet kľúčov | 2 KS |
Hrúbka telesa (B) | 16,8 mm |
Výška telesa (C) | 46 mm |
Priemer strmeňa (D) | 6 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 17 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 23 mm |
Vhodné pre | Kontajner |