Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Visiaci zámok Diskus

Visiaci zámok, Diskus
VISIACI ZAMOK-DISKUS-A2-70MM

Obj. č. 0688904800

EAN 4049557377346

Cena za zvolené balenie
Visiaci zámok Diskus

Obj. č. 0688904800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranné uzamykanie pre zvýšenie stability
  • Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi

  • Veľké množstvo rôznych zámkov

  • S ochranou tyče

  • Paracentrický profil kľúča

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vinteriéri

Typ zatvárania

Nezjednotený

Materiál telesa

Ušľachtilá oceľ

Materiál strmeňa

Ušľachtilá oceľ

Materiál kľúča

Mosadz

Povrch kľúča

Poniklované

Povrch strmeňa

Pochrómované

Počet kľúčov

2 KS

Priemer (A)

70 mm

Hrúbka telesa (B)

26,5 mm

Priemer strmeňa (D)

10 mm

Svetlá výška strmeňa (E)

17 mm

Svetlá šírka strmeňa (F)

21 mm

Vhodné pre

Nádoba, Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Stavebný príves, Príves, Veľká nádoba na odpad, Zaisťovacia skrutka, Plniace hrdlo oleja, Závory

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie