Visiaci zámok Karat
Visiaci zámok, Karat
ZAMOK VYSIACI KARAT MS 40MM
Obj. č.
0688904240
EAN 4047376567627
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So 6 kľúčmi
- Zvýšená stabilita vďaka uzamknutiu držiaka na oboch stranách
- Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi
- Rýchle uzamknutie bez potreby zasúvania kľúča do zámku
- Množstvo rôznych uzamykacích systémov
- Paracentrický profil kľúča
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Vinteriéri |
Šírka telesa (A) | 40 mm |
Typ zatvárania | Nezjednotený |
Materiál strmeňa | Kalená oceľ |
Materiál kľúča | Oceľ |
Povrch kľúča | Poniklovaný |
Povrch strmeňa | Pochrómovaný |
Počet kľúčov | 6 KS |
Hrúbka telesa (B) | 12,8 mm |
Výška telesa (C) | 31 mm |
Priemer strmeňa (D) | 6 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 23,5 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 23 mm |
Vhodné pre | Skrinka na náradie |