Visiaci zámok Magno
Visiaci zámok Magno s vysokým strmeňom
ZAMOK VYSIACI MAGNO MS 40/45MM
Obj. č. 0688904145
EAN 4047376567603
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zvýšená stabilita vďaka uzamknutiu držiaka na oboch stranách
- Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi
- Rýchle uzamknutie bez potreby zasúvania kľúča do zámku
- Množstvo rôznych uzamykacích systémov
- Paracentrický profil kľúča
- Každý zámok sa dodáva s dvomi kľúčmi
Pre vložky s jedinečným uzamkýnaním využívame približne 500 rôznych systémom uzamkýnania.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Vinteriéri |
Šírka telesa (A) | 40 mm |
Typ zatvárania | Nezjednotený |
Zámok bezpečnostnej úrovne | 6 |
Verzia | 5-kolíkové |
Materiál telesa | Mosadz |
Materiál strmeňa | Kalená oceľ |
Materiál kľúča | Mosadz |
Povrch kľúča | Poniklované |
Povrch strmeňa | Pochrómované |
Počet kľúčov | 2 KS |
Hrúbka telesa (B) | 14,4 mm |
Výška telesa (C) | 33,9 mm |
Priemer strmeňa (D) | 6,5 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 46,2 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 22 mm |
Vhodné pre | Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Stavebný príves, Príves, Veľká nádoba na odpad, Zaisťovacia skrutka, Plniace hrdlo oleja, Závory |
Počet možných uzáverov | 500 KS |