Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Visiaci zámok Magno

Visiaci zámok Magno s vysokým strmeňom
ZAMOK VYSIACI MAGNO MS 40/65MM

Obj. č. 0688904146

EAN 4047376567610

Cena za zvolené balenie
Visiaci zámok Magno

Obj. č. 0688904146

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vysokým oblúkom
  • Zvýšená stabilita vďaka uzamknutiu držiaka na oboch stranách

  • Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi

  • Rýchle uzamknutie bez potreby zasúvania kľúča do zámku

  • Množstvo rôznych uzamykacích systémov

  • Paracentrický profil kľúča

  • Každý zámok sa dodáva s dvomi kľúčmi
Upozornenie

Pre vložky s jedinečným uzamkýnaním využívame približne 500 rôznych systémom uzamkýnania.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vinteriéri

Šírka telesa (A)

40 mm

Typ zatvárania

Nezjednotený

Zámok bezpečnostnej úrovne

6

Verzia

5-kolíkové

Materiál telesa

Mosadz

Materiál strmeňa

Kalená oceľ

Materiál kľúča

Mosadz

Povrch kľúča

Poniklované

Povrch strmeňa

Pochrómované

Počet kľúčov

2 KS

Hrúbka telesa (B)

14,4 mm

Výška telesa (C)

33,9 mm

Priemer strmeňa (D)

6,5 mm

Svetlá výška strmeňa (E)

63 mm

Svetlá šírka strmeňa (F)

22 mm

Vhodné pre

Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Stavebný príves, Príves, Veľká nádoba na odpad, Zaisťovacia skrutka, Plniace hrdlo oleja, Závory

Počet možných uzáverov

500 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie