Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Visiaci zámok Magno

Visaci zámok, Magno
ZAMOK VYSIACI MAGNO MS 50MM

Obj. č. 0688904050
EAN 4047376566309

Cena za zvolené balenie
Visiaci zámok Magno

Obj. č. 0688904050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Od veľkosti 30 vyššie sa strmeň zaistí na oboch stranách pre zvýšenie stability
  • Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi

  • Rýchle uzamknutie bez potreby zasúvania kľúča do zámku

  • Množstvo rôznych uzamykacích systémov

  • Paracentrický profil kľúča

  • Každý zámok sa dodáva s dvomi kľúčmi
Upozornenie

Pre cylindrické vložky s nesúbežným uzamykaním s veľkosťou zámku väčšou ako 40, využívame približne 1 500 rôznych uzamykacích systémov.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre skrinky na náradie, dielenské vozíky, skrinky, bránky, kontajnery, kôlne, detské postieľky, vlečky, dvere, zaťahovacie steny, prepravné debny a mnohé ďalšie.

Oblasť použitia

Vinteriéri

Šírka telesa (A)

50 mm

Typ zatvárania

Nezjednotený

Zámok bezpečnostnej úrovne

6

Verzia

5-kolíkové

Materiál telesa

Mosadz

Materiál strmeňa

Kalená oceľ

Materiál kľúča

Mosadz

Povrch kľúča

Poniklované

Povrch strmeňa

Pochrómované

Počet kľúčov

2 KS

Hrúbka telesa (B)

16,6 mm

Výška telesa (C)

40,9 mm

Priemer strmeňa (D)

8 mm

Svetlá výška strmeňa (E)

29,5 mm

Svetlá šírka strmeňa (F)

28 mm

Vhodné pre

Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Stavebný príves, Príves, Veľká nádoba na odpad, Zaisťovacia skrutka, Plniace hrdlo oleja, Závory

Počet možných uzáverov

1500 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie