Visiaci zámok Magno
Visaci zámok, Magno
ZAMOK VYSIACI MAGNO MS 60MM
Obj. č. 0688904060
EAN 4047376566347
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi
- Rýchle uzavretie zámku bez potreby zasúvania kľúča do zámku
- Množstvo rôznych uzamykacích systémov
- Paracentrický profil kľúča
- Každý zámok sa dodáva s dvomi kľúčmi
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre skrinky na náradie, dielenské vozíky, skrinky, bránky, kontajnery, kôlne, detské postieľky, vlečky, dvere, zaťahovacie steny, prepravné debny a mnohé ďalšie.
![]() | |
Oblasť použitia | Vinteriéri |
Šírka telesa (A) | 60 mm |
Typ zatvárania | Nezjednotený |
Zámok bezpečnostnej úrovne | 6 |
Verzia | 5-kolíkové |
Materiál telesa | Mosadz |
Materiál strmeňa | Kalená oceľ |
Materiál kľúča | Mosadz |
Povrch kľúča | Poniklované |
Povrch strmeňa | Pochrómované |
Počet kľúčov | 2 KS |
Hrúbka telesa (B) | 18,9 mm |
Výška telesa (C) | 42,6 mm |
Priemer strmeňa (D) | 9,5 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 32,4 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 35 mm |
Vhodné pre | Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Stavebný príves, Príves, Veľká nádoba na odpad, Zaisťovacia skrutka, Plniace hrdlo oleja, Závory |
Počet možných uzáverov | 1500 KS |