Visiaci zámok Magno
Visaci zámok, Magno
ZAMOK VYSIACI MAGNO MS GS1 (W1) 50MM
Obj. č. 0688904051
EAN 4047376567481
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vnútorný mechanizmus odolný voči hrdzi
- Rýchle uzavretie zámku bez potreby zasúvania kľúča do zámku
- Množstvo rôznych uzamykacích systémov
- Paracentrický profil kľúča
- Každý zámok sa dodáva s dvomi kľúčmi
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre skrinky na náradie, dielenské vozíky, skrinky, bránky, kontajnery, kôlne, detské postieľky, vlečky, dvere, zaťahovacie steny, prepravné debny a mnohé ďalšie.
![]() | |
Oblasť použitia | Vinteriéri |
Šírka telesa (A) | 50 mm |
Typ zatvárania | Zjednotený |
Zámok bezpečnostnej úrovne | 6 |
Číslo kľúča | W 1-40/60 |
Verzia | 5-kolíkové |
Materiál telesa | Mosadz |
Materiál strmeňa | Kalená oceľ |
Materiál kľúča | Mosadz |
Povrch kľúča | Poniklované |
Povrch strmeňa | Pochrómované |
Počet kľúčov | 2 KS |
Hrúbka telesa (B) | 16,6 mm |
Výška telesa (C) | 40,9 mm |
Priemer strmeňa (D) | 8 mm |
Svetlá výška strmeňa (E) | 29,5 mm |
Svetlá šírka strmeňa (F) | 28 mm |
Vhodné pre | Skrinka na náradie, Vozík na náradie, Stavebný príves, Príves, Veľká nádoba na odpad, Zaisťovacia skrutka, Plniace hrdlo oleja, Závory |