Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vizuálny tester nemrznúcej zmesi, akumulátora a AdBlue

Vizuálny tester nemrz. kv., akum. kv. a kv. ADBlue
TESTER OPTICKY

Obj. č. 0704510

EAN 4050642800663

Cena za zvolené balenie
Vizuálny tester nemrznúcej zmesi, akumulátora a AdBlue

Obj. č. 0704510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spoľahlivé testovanie mrazuvzdornosti chladiacej kvapaliny, kyseliny akumulátora a kvapaliny AdBlue pomocou jedného zariadenia

Jednoduchý test presnosti zobrazenia pomocou destilovanej vody



Automatická kompenzácia teploty v rozsahu 10 °C – 30 °C



Presný výsledok merania sa určuje na základe princípu optickej refrakcie



Spoľahlivé zobrazenie vďaka ostrému oddeleniu tmavej a svetlej časti



Prispôsobiteľné rozlíšenie podľa konkrétnej vizuálnej ostrosti



Rozlišuje medzi nemrznúcou zmesou z propylénglykolu a etylénglykolu


  • Propylénglykol sa ako nemrznúci prostriedok využíva predovšetkým mimo Európy

  • Etylénglykol sa ako nemrznúci prostriedok využíva v rámci Európy


Presný výsledok aj pri odlišnom zložení



Obsah:


  • Optický testovací prístroj

  • 2 x odoberacia pipeta

  • Kalibračný skrutkovač

  • Kufrík

  • Návod na obsluhu

  • Čistiaca utierka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

1. Skontrolujte, či sú prizma a klapka čisté


2. Pomocou pipety naneste kvapku testovanej kvapaliny na prizmu


3. Zatvorte klapku


4. Na mierke sa zobrazí jasná oddeľovacia čiara svetlej a tmavej časti


5. Po dokončení testovania očistite prizmu aj klapku pomocou čistej, suchej utierky

Teplotný rozsah použitia min.

-50 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie