Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vláknový kotúč Mini s malými brúsnymi časticami - KOTUC BRUS VF MINI ZK P 120-D50MM Vláknový kotúč Mini s malými brúsnymi časticami - KOTUC BRUS VF MINI ZK P 120-D50MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Vláknový kotúč Mini s malými brúsnymi časticami - KOTUC BRUS VF MINI ZK P 120-D50MM - 1
Vláknový kotúč Mini s malými brúsnymi časticami - KOTUC BRUS VF MINI ZK P 120-D50MM - 2

Vláknový kotúč Mini s malými brúsnymi časticami

Malé brusivo, fíbrový kotúč Mini
KOTUC BRUS VF MINI ZK P 120-D50MM

Obj. č. 0580005012

EAN 4052712539923

Cena za zvolené balenie
Vláknový kotúč Mini s malými brúsnymi časticami

Obj. č. 0580005012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oxid zirkoničitý a hlinitý, systém rýchlej výmeny

Pevná polyesterová tkanina


Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu



Špeciálny výrobný proces: pod tlakom a pri teple sa na zadnú stranu kotúčov pridáva vrstva špeciálneho rúnového materiálu (laminovaného)


  • Dodatočná pevnosť a stabilita kotúčov

  • Dlhšia životnosť a lepší brúsny výkon ako s typickými minifibrovými kotúčmi na trhu


Na použitie na pneumatických tyčových brúskach (ohnuté nadol) a flexibilných hriadeľoch.



Kotúče ∅ 75 mm spolu s držiakom M14 je možné použiť aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na opracovanie zvarov, povrchové brúsenie, odstraňovanie laku a náterov, ostrenie nástrojov, konečnú úpravu a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín, opracovanie hrán a povrchovú úpravu, odstraňovanie hrdze najmä v ťažko dostupných miestach.



Materiály vhodné na spracovanie:


Najmä pre nehrdzavejúcu oceľ a zliatiny chrómu a niklu. Legovaná a nelegovaná oceľ, konštrukčná oceľ, nástrojová oceľ, neželezné kovy, liatina, tvrdený plast a drevo.

Priemer (Ø)

50 mm

Verzia

Kompatibilita so systémom 3M Roloc

Veľkosť mriežky

120

Materiál brusiva

Zirkónový korund

Otáčky max.

30000 ot/min

Odporúčané otáčky

20000 ot/min

Materiály určené na spracovanie

Ušľachtilá oceľ, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Oceľ, Konštrukčná oceľ, Nástrojová oceľ, Neželezný kov, Liatina, Drevo, plast

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 50MM-6MM

x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 76MM-6MM

x 1 ks
Držiak pre malé brúsivá

TANIER OPORNY 76MM-M14