Vláknový kotúč Mini s malými brúsnymi časticami
Malé brusivo, fíbrový kotúč Mini
KOTUC BRUS VF MINI ZK P 60-D50MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevná polyesterová tkanina
Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu
Špeciálny výrobný proces: pod tlakom a pri teple sa na zadnú stranu kotúčov pridáva vrstva špeciálneho rúnového materiálu (laminovaného)
- Dodatočná pevnosť a stabilita kotúčov
- Dlhšia životnosť a lepší brúsny výkon ako s typickými minifibrovými kotúčmi na trhu
Na použitie na pneumatických tyčových brúskach (ohnuté nadol) a flexibilných hriadeľoch.
Kotúče ∅ 75 mm spolu s držiakom M14 je možné použiť aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach.
Hárky údajov(X)
Na opracovanie zvarov, povrchové brúsenie, odstraňovanie laku a náterov, ostrenie nástrojov, konečnú úpravu a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín, opracovanie hrán a povrchovú úpravu, odstraňovanie hrdze najmä v ťažko dostupných miestach.
Materiály vhodné na spracovanie:
Najmä pre nehrdzavejúcu oceľ a zliatiny chrómu a niklu. Legovaná a nelegovaná oceľ, konštrukčná oceľ, nástrojová oceľ, neželezné kovy, liatina, tvrdený plast a drevo.
Priemer (Ø) | 50 mm |
Verzia | Kompatibilita so systémom 3M Roloc |
Veľkosť mriežky | 60 |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Otáčky max. | 30000 ot/min |
Odporúčané otáčky | 20000 ot/min |
Materiály určené na spracovanie | Ušľachtilá oceľ, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Oceľ, Konštrukčná oceľ, Nástrojová oceľ, Neželezný kov, Liatina, Drevo, plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!