Vlastná miska závesu OBS 6/8
Objímka objektového závesu OBS 6, upev. zacvakn.
NABYT-KOVANIE-POT-SKRUTKAON-ZD-(NI)-45/9
Obj. č. F150000006
EAN 9003012499450
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž spojenia otočného ramena a misky zacvaknutím bez nástrojov
- Jeden rozmer misky pre všetky modely závesov OBS 6 a OBS 8
- Misková krytka hrany
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre jednotlivé a súvislé systémy
Hĺbka hlavy | 13 mm |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 45/9,5 mm |
Priemer otvoru | 35 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!