Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/IXsWAPYd6_U

Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M - 1
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M - 2
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD - PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M - 3

Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP Thermo Vario SD
PAROZABRANA VARIO B1,5M L50M

Obj. č. 0681000147

EAN 4050641443526

Cena za zvolené balenie
Vlhkostne variabilná parozábrana WÜTOP® Thermo Vario SD

Obj. č. 0681000147

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vlhkostne variabilná parozábrana s výhodami polyesterovej technológie

WÜTOP Thermo Vario SD je paropriepustná, vlhkostne variabilná a nepriedušná parozábrana na renováciu starých budov, rekonštrukcie interiérov a prestavby podkroví. V kombinácii s podkladovou membránou a strešnými ochrannými fóliami WÜTOP® a lepiacimi páskami EURASOL ju možno použiť na vytvorenie moderných nepriedušných a vetruodolných konštrukcií, ktoré vyhovujú normám v oblasti šetrenia energie.



Bezpečnosť


Polyester je mimoriadne odolný voči poveternostným vplyvom, poskytuje vysoký stupeň ochrany pred UV žiarením a je odolný voči teplotám do 100 °C.



Technológia


2-vrstvová parozábrana pozostáva z polyamidu s premenlivou vlhkosťou a stabilizačného polyesterového rúna.



Na univerzálne použitie


  • Strechy, steny a podlahy

  • Renovácia starých budov zvonku a suchých novostavieb (nevhodné pre budovy s vysokou vnútornou vlhkosťou)


Šetrí čas a peniaze


  • Montážna mriežka na jednoduchú a rýchlu montáž (10 x 10 cm)

  • Veľmi robustná a odolná voči roztrhnutiu vďaka polyesterovému rúnu
Doklad o výkone (Pub)

DIN EN 13984

Upozornenie

Pokyny na kladenie tohto produktu nájdete v aktuálnych smerniciach ZVDH (Nemecké ústredné združenie pokrývačov).

Oblasť použitia

DIN EN 13984

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pokyny na inštaláciu v prípade medzikrokvovej izolácie


  • WÜTOP Thermo Vario SD sa montuje na teplú stranu tepelnej izolácie pomocou sponkovačky (kladivovou sponkovačkou č. 0714854, 0714811 alebo ručnou sponkovačkou 0714834) a zaisťuje lištami.

  • Hladká strana musí byť vždy otočená smerom k pracovníkovi.

  • Zvislé prekrytia musia byť vždy umiestnené na krokve.

  • Zabezpečte dostatočné prekrytie: Vodorovné prekrytie: min. 10 cm (prekrývajúci pás), zvislé prekrytie: pribl. 20 cm.

  • Pre všetky prekrytia a body so skobou sa odporúča nepriedušné spojenie pomocou vhodnej lepiacej pásky (č. pol. 0992700050).

  • Za účelom vytvorenia nepriedušného napojenia na murivo je potrebné membránu prilepiť pomocou lepidla na fólie WÜTOP (č. pol. 0893700100, 0893700110) a v prípade potreby zaistiť pomocou lišty.

  • Dávajte pozor, aby ste membránu počas montáže nepoškodili.

  • Pred montážou vnútorného obloženia (sadrokartón, drevené obklady atď.) opätovne skontrolujte, či je parozábrana správne nainštalovaná a v prípade potreby vykonajte potrebné opravy.


Pokyny na inštaláciu v prípade nadkrokvovej izolácie


  • Fólia WÜTOP Thermo Vario SD je ideálna na použitie ako parozábrana pri montáži nadkrokvovej izolácie.

  • Montáž: Rovnaký postup ako pri medzikrokvovej izolácii.

  • Zapamätajte si: Maximálna doba vystavenia poveternostným vplyvom sú 3 mesiace.


Pokyny na inštaláciu pri renovácii starých budov


  • Ostré predmety (napr. klince), ktoré prečnievajú z vnútorného obloženia do priestoru krokiev, je potrebné odstrániť, aby sa zabránilo poškodeniu parozábrany.

  • Fólia WÜTOP Thermo Vario SD sa kladie na krokvy z vonkajšej strany, pričom flaušová strana musí byť otočená smerom do priestoru interiéru. Hladká strana musí byť otočená smerom von.

  • Na všetkých prekrytiach a otvoroch musí byť vytvorený nepriedušný spoj pomocou vhodnej lepiacej pásky (Eurasol, č. pol. 0992700050).

  • Odporúčanie: Fóliu WÜTOP Thermo Vario SD upevnite ku krokvám pomocou líšt.

  • Spoje na odkvapoch (nosníky odkvapov alebo murivo) zalepte pomocou lepidla na fólie WÜTOP (č. pol. 08937001). Taktiež sa odporúča mechanické upevnenie pomocou líšt.

Plošná hmotnosť na m²

100 g

Dĺžka vo zvitku

50 m

Šírka zvitku

1,5 m

Plocha

75 m²

Počet zvitkov na paletu

30 KS

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Hrúbka

0,4 mm

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E, d2 – normálne horľavé / podľa DINEN13501

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

59 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

65 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

180 N

Ťažná sila priečne pri 50mm

140 N

Farba

Biela, Transparentná

Min./max. hrúbka vrstvy vonkajšieho vzduchu ekvivalentná difúzii vodnej pary / podmienky

0,18-20 m / podľa EN ISO 12572

Šírka

1,5 m

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priedušná membrána WÜTOP® METAL SK

FOLIA METAL SK L24 W1,5M 36QM

x 36 m2
PE páska na utesnenie klincov EURASOL®

PASKA TESNIACA PE 3X60MM 30M

Overená jednostranná lepiaca páska na utesnenie bodov prieniku klincov a skrutiek v podkladových membránach a strešných ochranných fóliách proti dažďu. Páska EURASOL je ideálna na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 ks
Priľnavá lepiaca tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-60MM

Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 6 ks
Obojstranná lepiaca a tesniaca páska WÜTOP® Filmfix Plus

WUTOP FOLFIX PLUS OBOJSTANNA 12MMX16M

Rýchle a jednoducho použiteľné lepiace fólie alebo vzduchotesné a vetru odolné lepené spoje na vnútorné aj vonkajšie použitie.
x 8 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na spoje ALL-IN-ONE

MONTAZNE SPOJOVACIE LEPIDLO ALL-IN-ONE

Na trvalé utesnenie všetkých spojovacích škár s cieľom zaistiť ich vzduchotesnosť a odolnosť voči vetru, a na montáž okien a dverí v interiéri a exteriéri.
x 12 ks
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® Thermo HT

LEPIACA PASKA EURASOL THERMO HT 60 MM

Lepiaca tesniaca páska s mimoriadne vysokou lepiacou silou na náročné vzduchotesné a vetruodolné spojenia vnútri aj vonku. Silná lepiaca fólia sa natrvalo prilepí k mnohým podkladom, najmä k tepelným membránam Wütop.
x 10 ks
Fasádna membrána WÜTOP® Thermo Façade 2SK

FOLIA FASADNA THERMO SK L50M B1,5M 75QM

So samolepiacimi okrajmi na stavby fasád zabezpečených proti vetru a dažďu. Fasádová membrána stabilizovaná proti UV žiareniu je vhodná pre všetky konštrukcie fasád so zadným vetraním so zatvoreným aj tvoreným obložením a časťou otvorených špár max. 40 % povrchu fasády a svetlou šírkou špár do 50 mm.
x 75 m2
Lepiaca tesniaca páska EURASOL EURASOL®

PASKA LEPIACA 1-STRANNA

Extrémne silná univerzálna lepiaca tesniaca páska na vzduchotesné a vetruodolné spájanie nepriedušných membrán, parotesných zábran a paroizlolačných materiálov a na vzduchotesné tupé spojenia OSB dosiek