Vlnitá dierovaná montážna páska bez perforovaného okraja
Dierovaná mont. páska, bez okraj. perfor., vlnitá
Obj. č. 0972010117
EAN 4053479866949
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zavesenia (napr. potrubia, ventilačné šachty)
- Na montáž elektrických/sanitárnych potrubí, káblov a vedení na betóne bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Pozor − páska sa pri zaťažení na medzi pevnosti pretrhne. Lokálne sa musia zohľadniť vibrácie a tepelné zaťaženie, ako aj potrebný bezpečnostný koeficient.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 17 mm |
Hrúbka materiálu | 0,7 mm |
Priemer otvoru | 6,8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 20 mm |
Max. sila zaťaženia | 1400 N |
Materiál | Oceľový plech, 1.0226 |
Dĺžka | 10 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!