Vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele pre solárne systémy
Vlnitá rúra z nehr. ocele pre solárne zariadenie
VLNITE POTRUBIE IZOLOVANE DN16-DD20-L10M
Obj. č. 0886004010
EAN 4038898969587
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tepelná odolnosť do +250 °C
- Trieda stavebného materiálu B1 = materiál spomaľujúci horenie
- Strata tepla zodpovedá dvom samostatne nainštalovaným potrubným vedeniam so 100 % izoláciou EnEV
- Túto flexibilnú izoláciu možno taktiež prispôsobiť náročným podmienkam inštalácie
- Ohnuteľná rukou, no súčasne robustná a odolná voči zalomeniu
- Jednoduché a bezpečné pripojenie pomocou zásuvného skrutkového spoja alebo ubíjacieho zariadenia
- Vybavená presuvnou maticou na jednej strane
- Vonkajšia vrstva odolná voči roztrhnutiu a UV žiareniu
- V kotúčoch (až 40 m) Možno skrátiť na jednotlivé dĺžky – menej odpadu
Hárky údajov(X)
Na potrubné vedenia solárnych inštalácii v interiéri a exteriéri
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Izolačný materiál | PES rúno |
Materiál vonkajšieho poťahu | PE – polyetylén |
Hrúbka izolácie | 20 mm |
Farba | Čierna |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer16 |
Dĺžka vo zvitku | 10 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 220 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 230 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,040 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Prevádzkový tlak max. | 22 bar |
Podmienka pre prevádzkový tlak | Pri teplote média 20°C |
Polomer ohybu | 25 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Hrúbka steny | 0,3 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 15,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Výška (H) | 60 mm |
Šírka (B) | 103 mm |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!