Vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele pre solárne systémy
Vlnitá rúra z nehr. ocele pre solárne zariadenie
VLNITE POTRUBIE IZOLOVANE DN16-DD20-L20M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tepelná odolnosť do +250 °C
- Trieda stavebného materiálu B1 = materiál spomaľujúci horenie
- Strata tepla zodpovedá dvom samostatne nainštalovaným potrubným vedeniam so 100 % izoláciou EnEV
- Túto flexibilnú izoláciu možno taktiež prispôsobiť náročným podmienkam inštalácie
- Ohnuteľná rukou, no súčasne robustná a odolná voči zalomeniu
- Jednoduché a bezpečné pripojenie pomocou zásuvného skrutkového spoja alebo ubíjacieho zariadenia
- Vybavená presuvnou maticou na jednej strane
- Vonkajšia vrstva odolná voči roztrhnutiu a UV žiareniu
- V kotúčoch (až 40 m) Možno skrátiť na jednotlivé dĺžky – menej odpadu
Hárky údajov(X)
Na potrubné vedenia solárnych inštalácii v interiéri a exteriéri
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Izolačný materiál | PES rúno |
Materiál vonkajšieho poťahu | PE – polyetylén |
Farba | Čierna |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer16 |
Hrúbka izolácie x dĺžka kotúča | 20 mm x 20 m |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 220 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 230 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0.040 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Prevádzkový tlak max. | 22 bar |
Podmienka pre prevádzkový tlak | Pri teplote média 20°C |
Polomer ohybu | 25 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Hrúbka steny | 0.3 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 15.7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Výška (H) | 60 mm |
Šírka (B) | 103 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!