Vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele pre solárne systémy
VLNITE POTRUBIE IZOLOVANE DN20-DD20-L40M
Obj. č. 0886004140
EAN 4046778868592
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči teplote do +220 °C
- Trieda stavebného materiálu B1 = materiál spomaľujúci horenie
- Strata tepla zodpovedá dvom samostatne nainštalovaným potrubiam, ktoré sú 100 % izolované v súlade s nemeckým zákonom o energetickej účinnosti budov (GEG)
- Túto flexibilnú izoláciu možno taktiež prispôsobiť náročným podmienkam inštalácie
- Ohnuteľná rukou, no súčasne robustná a odolná voči zalomeniu
- Jednoduché a bezpečné pripojenie pomocou zásuvného skrutkového spoja alebo tvarovacieho zariadenia
- Vybavená presuvnou maticou na jednej strane
- Vonkajšia vrstva odolná voči roztrhnutiu a UV žiareniu
- V kotúčoch (až 40 m) Možno skrátiť na jednotlivé dĺžky, menej odpadu
Hárky údajov(X)
Na potrubné vedenia solárnych inštalácii v interiéri a exteriéri
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Izolačný materiál | PES rúno |
Materiál vonkajšieho poťahu | PE – polyetylén |
Hrúbka izolácie | 20 mm |
Farba | Čierna |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer20 |
Dĺžka vo zvitku | 40 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -60 do 220 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 230 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,040 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 40°C |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Prevádzkový tlak max. | 18 bar |
Podmienka pre prevádzkový tlak | Pri teplote média 20°C |
Polomer ohybu | 30 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Hrúbka steny (t) | 0,3 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 19,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Výška (H) | 65 mm |
Šírka (B) | 113 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!