Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele pre solárne systémy

Vlnitá rúra z nehr. ocele pre solárne zariadenie
VLNITE POTRUBIE IZOLOVANE DN25-DD20-L25M

Obj. č. 0886004225

EAN 4047376175471

Cena za zvolené balenie
Vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele pre solárne systémy

Obj. č. 0886004225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predizolovaná pomocou Flexen® rúna pre solárne zariadenia vrátane kábla snímača
  • Tepelná odolnosť do +250 °C

  • Trieda stavebného materiálu B1 = materiál spomaľujúci horenie

  • Strata tepla zodpovedá dvom samostatne nainštalovaným potrubným vedeniam so 100 % izoláciou EnEV

  • Túto flexibilnú izoláciu možno taktiež prispôsobiť náročným podmienkam inštalácie

  • Ohnuteľná rukou, no súčasne robustná a odolná voči zalomeniu

  • Jednoduché a bezpečné pripojenie pomocou zásuvného skrutkového spoja alebo ubíjacieho zariadenia

  • Vybavená presuvnou maticou na jednej strane

  • Vonkajšia vrstva odolná voči roztrhnutiu a UV žiareniu

  • V kotúčoch (až 40 m) Možno skrátiť na jednotlivé dĺžky – menej odpadu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na potrubné vedenia solárnych inštalácii v interiéri a exteriéri

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Izolačný materiál

PES rúno

Materiál vonkajšieho poťahu

PE – polyetylén

Hrúbka izolácie

20 mm

Farba

Čierna

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer25

Dĺžka vo zvitku

25 m

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do 220 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

230 °C

Tepelná vodivosť λ

0,040 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 40°C

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Prevádzkový tlak max.

15 bar

Podmienka pre prevádzkový tlak

Pri teplote média 20°C

Polomer ohybu

45 mm

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Hrúbka steny

0,3 mm

Vnútorný priemer (d1)

26,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

33 mm

Výška (H)

73 mm

Šírka (B)

130 mm

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač rúr na vlnité potrubie z nehrdzavejúcej ocele

REZAC RUR NA VLNITE RURY

Na čisté strihanie v žľabe bez ostrín
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
Presuvná matica

MATICA BRS-DN25-G11/4IN

x 10 ks
Dvojitá vsuvka

SPOJOVACI CLEN MS-ET-G11/4XR11/4IN

x 10 ks
Dvojitá potrubná objímka pre solárne zariadenie

ZVIERKA PLA-DB

Jednoduchá a rýchla montáž na izolované potrubie pomocou zacvakávacej poistky
x 28 ks