Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE
VLOZKA DO KUFRA-(ABS 18 COMPACT)-8.4.2
Obj. č. 5801842427
EAN 4099618024474
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový vŕtací skrutkovač |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 8.4.2 |
Dĺžka | 462 mm |
Šírka | 332 mm |
Výška | 70 mm |
Rozmery systému | 8.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 457,400 g |
Materiál | Akrylnitril-butadién-styrén/plast |