Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
VLOZKA DO KUFRA PRE STROJE MASTER-8.4.2
Obj. č. 5801842426
EAN 4099618046902
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový vŕtací skrutkovač |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 8.4.2 |
Dĺžka | 462 mm |
Šírka | 335 mm |
Výška | 80 mm |
Rozmery systému | 8.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 429,900 g |
Materiál | ABS |