Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

VLOZKA KUFRA PRE ABS 18 POWER-8.4.2

Obj. č. 5801842405

EAN 4099618046865

Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

Obj. č. 5801842405

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový vŕtací skrutkovač

Vhodné pre kufrík

Systémový kufrík 8.4.2

Dĺžka

462 mm

Šírka

335 mm

Výška

80 mm

Rozmery systému

8.4.2

Hmotnosť výrobku (na kus)

451,100 g

Materiál

ABS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie