Vložka do kufríka pre stroje MASTER
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
KUFRIKOVA VLOZKA (S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
Obj. č. 5800110995
EAN 4058794424515
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vŕtačka |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 4.4.2 |
Dĺžka | 332 mm |
Šírka | 229 mm |
Výška | 66 mm |
Rozmery systému | 4.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 88,790 g |
Materiál | PS – polystyrén |