Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Vložka do kufríka pre stroje MASTER
KUFR.VLOZKA-MA-(BMH32-XE)

Obj. č. 0955030543

EAN 4048539757534

Cena za zvolené balenie
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

Obj. č. 0955030543

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Vŕtacie a sekacie kladivo

Vhodné pre kufrík

Orsy 200

Dĺžka

336 mm

Šírka

245 mm

Výška

55 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

471,000 g

Materiál

Kov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie