Vložka do kufríka pre stroje MASTER
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
PLASTOVA VLOZKA PRE H28MLE/MLS-SYS-8.4.2
Obj. č. 0955031203
EAN 4056807135717
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vŕtacie a sekacie kladivo |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 8.4.2 |
Dĺžka | 462 mm |
Šírka | 335 mm |
Výška | 108 mm |
Rozmery systému | 8.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 430,000 g |
Materiál | ABS |