Vložka do kufríka pre stroje MASTER
Vložka do kufríka pre stroje MASTER
PLAST.VLOZKA PRE ABS-AS-12 COMPACT-4.4.2
Obj. č.
5801442101
EAN 4062856508761
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový vŕtací skrutkovač |
Vhodné pre kufrík | Systémový kufrík 4.4.2 |
Dĺžka | 335 mm |
Šírka | 231 mm |
Výška | 108 mm |
Rozmery systému | 4.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 340,000 g |
Materiál | PS – polystyrén |